アクアシステム
アクアシステムの 尿素水・尿素水用品
アクアシステムの 尿素水用品
アドブルー用デジタル流量計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10660563
品番
TB-K24-AD
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
タービンデジタル方式の電池式流量計です。
使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
材質
本体:PP、SUS パッキン:NBR
用途
アドブルー・水の計測に
トラスコ品番
828-9643
接続口径
両端G1オス(G1ソケット1個付)
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
2
使用流体
アドブルー、水
電池
単4電池×2個(標準装備)
積算機能
部分/5桁表示(0.1〜99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1〜999999リットル)
流量範囲(L/min)
7〜120
注意
※商用には使用できません。
商品説明動画
簡易流量計(デジタルタービン式)TB-K25シリーズ キャリブレーション方法
参考になった