KW-200 カートリッジレンチ スリーピークス 10661017 KW-200 カートリッジレンチ スリーピークス 10661017 KW-200 カートリッジレンチ スリーピークス 10661017

カートリッジレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10661017 品番 KW-200
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オイルエレメント脱着に。
3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。
スライド付でサイズを2段階に調整可能。
作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。

使用範囲(Φmm)75〜95 全長(mm)200 トラスコ品番776-7579 材質S55C(本体)、スチール(グリップ) 質量(g)340 硬さ40〜47(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10660992
2022-10-24
用途:
作業時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすい商品で、先日サイズ違いで注文させていただきました。

対象商品:
10660983
2020-05-27
用途:
自動車メンテナンス時
卸売・小売業

同じものが欲しく、やっと見つかり尚且つリーズナブルで助かりました。

対象商品:
10660983
2019-01-22
用途:
オイルエレメント交換作業
Japan Aina Express有限会社 様 (運輸・通信業)

エレメントに油が少しでもついているとすべる。使いがっては良いがすべる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする