TPS-1200 タンパーS型「土間ナラシ」 カネ三 10663406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンパーS型「土間ナラシ」

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)5
内容量1個注文コード10663406品番TPS-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています

用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄サイズ(mm)1200質量(kg)5トラスコ品番851-0922
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10663406
2017-09-02
用途: セメントのならしに使用しました。
吉野酒造株式会社

ちょっと重かったです。もう少しアルミなどを使用して軽量してくれると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする