※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール762.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
10664858
品番
C3407-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
レール長さ(mm)
762
トラスコ品番
848-9393
ストローク(mm)
787
質量(kg)
2.04
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
860(ペア)
アズワン品番
64-8436-05
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)