※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和電線
昭和電線の 足場周辺機器
昭和電線の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
昭和電線の 防振マウント
ELショウマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
外径(Φmm)
190
注文コード
10665567
品番
EL-190A
参考基準価格(税別)
¥31,420
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・許容荷重・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
816-5929
質量(kg)
4
高さ(mm)
54
外径(Φmm)
190
ボルト
M24
レベル調整量(mm)
12以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。