※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和電線
昭和電線の 足場周辺機器
昭和電線の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
昭和電線の 防振マウント
ELショウマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
外径(Φmm)
230
許容荷重(N[kgf])
49000(5000)
注文コード
10665594
品番
EL-230HC
参考基準価格(税別)
¥45,420
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・許容荷重・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
816-5932
質量(kg)
7.6
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
230
ボルト
M24
レベル調整量(mm)
12以下
許容荷重(N[kgf])
49000(5000)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません