オイルコックチェンジャー

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10677186 品番 FG-6
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オイル交換ワンタッチ
オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。
また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。
オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。

適合車種
日産ディーゼル大型車種(NF系エンジンはF102、2002年4月以降のGE13エンジンはFG-3、RG8エンジンは要現物確認)
いすゞ中型・大型車種(6S・10P・12P系、10TD1、6UZ1エンジンなど)
主な適合車種日産ディーゼル大型車種(NF系エンジンはF102、2002年4月以降のGE13エンジンはFG-3、RG8エンジンは要現物確認)、いすゞ中型・大型車種(6S・10P・12P系、10TD1、6UZ1エンジンなど) 締付トルク(N・m)60 ねじサイズM24-P2.0 用途大型トラック用 アズワン品番64-8522-50
注意
※オイルパンの形状(へこみ)により当製品の取付が出来ない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10677204
2023-02-21
用途:
軽自動車のオイル交換
太平ビルサービス株式会社 様 (サービス業)

三菱アイのドレンプラグが一般的な物より大きく、適合確認をお願いして購入しました。次のオイル交換時に使う予定です。レバーのストッパーも付いてるので、信頼性も高そうです。

2人が参考にしています
対象商品:
10677152
2022-09-14
用途:
ラフタークレーンのメンテナンス

ラフタークレーンのオイル交換で使用しました。大変使い勝手が良く手も汚さないで作業出来ます。もっと早く導入すれば良かったです。ロックも付いていてレバーが戻ってしまう心配もありません。

対象商品:
10677204
2021-02-09
用途:
キャンターのオイル交換
MARI Corporation 様

キャンターのドレンボルトはヘクサレンチでないと緩まず
オイル交換頻度が高いのでボルト穴が舐めてしまい
お客様のご希望でこのコックを付けさせていただきました。
きれいに簡単オイル交換ができ嬉しいです

対象商品:
10677152
2020-10-20
用途:
トラックのオイル交換時
運輸・通信業

前にも使用してましたが今回車の乗り換えで注文しました。
どの商品か分からず質問欄で質問しましたら
丁寧迅速に回答してください
ありがとうございます
扱いやすくオイルを床等に垂らさず交換でき大変良い商品です。

対象商品:
10677152
2020-07-25
用途:
トラックのメンテナンス
卸売・小売業

オイル交換の必需品です。安いので付けて損はないです。
適合が分かりにくいのでエンジン形式などから検索できると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
10677161
2019-07-24
用途:
トラックのエンジンオイル交換と予防保守
建設業・工事業

トラックやバスの場合は絶対に取り付けておくべきだと思います。
複数の人で乗り回したり、整備をする場合、長年の消耗や
ドレンボルトのオーバートルクでの締めつけを防止できるので
長く車両を使う場合にオイルパンのナット破損防止対策に
効果があります。
これにより高価なドレンパン交換(ぶつけを除く)を回避する
効果とオイル交換時の工具レス化が実現できます。

1人が参考にしています
対象商品:
10677152
2020-05-05
用途:
交換
恵阪 様 (その他業種)

次回からのオイル交換が楽になるよう取り付けました。次の交換が楽しみです。

対象商品:
10677204
2019-07-16
用途:
オイル交換時
その他業種

オイル漏れも無く大変満足で、次からのオイル交換が楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
6人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする