NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
厚物切り作業用 替刃(黒刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
10678936
品番
BL-12P(黒刃)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
仕様
L型カッター替刃(厚物切り)
材質(刃)
SK2