サイホン止めチャッキ弁

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)PVC 材質(Oリング)EPDM 材質- 注文コード10679496 品番SC1-4E
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。

材質(本体)PVC 材質(Oリング)EPDM 材質- 口径(Φmm)4×9 用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 付属品- 設定圧力(MPa)標準0.15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10679514
2023-09-28
用途:
大浴場の濾過器の塩素供給に使用
サービス業

使いやすい 透明なので、詰まりを確認する時も見易いです。

対象商品:
10679541
2022-08-04
用途:
温泉水への次亜塩素酸ナトリウム注入
サービス業

本構造は、温泉水成分と次亜塩素酸ナトリウムとの化合物生成を抑制する効果が高く、薬液注入の詰り問題を大幅に解決してくれました。薬液注入のメンテナンスが楽になり感謝しています。チューブの取付取り外しも工具が不要で楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
10679505
2020-08-18
用途:
次亜塩素酸ナトリウムの定量注入用
ジェイ総合設備企画 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

チャッキ弁の捻じ込み相手が金属ネジの為
製品のネジは強いテーパーネジにして欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
10679496
2015-07-19
用途:
薬品の注入施設の保守

同じ物を新しいものと交換したので、満足致しました。

対象商品:
10679514
2014-03-17
用途:
薬液タンクの取り出し口に使用
株式会社アクア・トラスト 様 (建設業・工事業)

扱いやすい商品です。注文して翌日に着きましたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする