※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ PR915 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
10681843
品番
RDFG12FR PR915
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
PR915
仕様
●角度AN(°):15
トラスコ品番
551-2751
材質(本体)
PR915
寸法L(mm)
9.4
寸法S(mm)
3.2
寸法D1(Φmm)
4.1
寸法W1(mm)
12
寸法RE(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。