画像準備中

ユニオンエルボ(UL)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10682052 品番FR6-00UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニオンエルボ 使用流体圧縮空気、真空、水 材質(本体)PBT 材質(シール)NBR 適合チューブ外径(Φmm)6 接続径(チューブ)(Φmm)同径チューブ接続タイプ 質量(g)2.2 タイプ標準タイプ(オール樹脂ボディ) 難燃性UL94 V-O相当(但し、外気に触れる部品材料) 使用圧力範囲(MPa)(圧縮空気)0〜1、(真空)-100kPa〜0、(水)0〜0.3 使用温度範囲(℃)(圧縮空気・真空)-5〜+60(水)+5〜+40 推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする