形状Yユニオン
使用流体圧縮空気、真空、水
材質(本体)PBT
材質(シール)NBR
適合チューブ外径(Φmm)6
接続径(チューブ)(Φmm)同径チューブ接続タイプ
質量(g)4.4
タイプ標準タイプ(オール樹脂ボディ)
難燃性UL94 V-O相当(但し、外気に触れる部品材料)
使用圧力範囲(MPa)(圧縮空気)0〜1、(真空)-100kPa〜0、(水)0〜0.3
使用温度範囲(℃)(圧縮空気・真空)-5〜+60(水)+5〜+40
推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)
シリーズF/M