※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

完成バイトJIS3型板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 10683934 品番 SMH-5X25X250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
材質SKH57 幅(mm)5 高さ(mm)25 全長(mm)250 トラスコ品番816-2266 質量(g)200 JIS分類3形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする