共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の 電気測定その他関連用品
セラミックヒューズ(F500mA/600V)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
10684284
品番
MODEL8923
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
適合機種
1110、1009、2608A、8312
トラスコ品番
838-1928
寸法(mm)
Φ6.3×32
定格
F500mA/600V
定格電圧(V)
600
定格電流(mA)
F 500
RoHS指令(10物質対応)
対応