画像準備中

フィルタレギュレータ(P3NFA)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10686207 品番P3NFA26ESA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc3/4 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-5〜+80(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.7 ブラケットブラケット付 使用流体空気 排水方式標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)200 ドレン弁オートドレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10686225
2014-08-11
用途:
エアーコンプレッサー
株式会社美咲ライン 様

エアーチャック取付穴がでかすぎて使い物にならない。特殊な大きさもいいが応用が利くようにしなければ実用性が無い。今回は捨て金です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする