画像準備中

2軸回転形スピードコントローラー・ワンタッチ継手付(SC73)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10687415 品番SC733-08-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
制御流れ:23.1
自由流れ:16.5
流量(L/min(ANR))
制御流れ:1190
自由流れ:850
推奨チューブ
ナイロンチューブ(N2シリーズ)
ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)
接続口径R3/8 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)+5〜+60 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 制御方式メーターイン 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする