※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KS(春日商会)
KS(春日商会)の マスカー/養生シート・養生ボード
KS(春日商会)の 養生シート/カバー
KS(春日商会)の 養生シート
一般建築塗装用養生シート 0.01X1800X100mダブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
10687836
品番
KS-B9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊原料を混合し製造された半透明フィルムマスキングシートです。
色
半透明
長さ(m)
100
用途
外壁・内装・清掃などの養生保護材に。
材質
本体部/ポリエチレン
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.01
質量(kg)
3.6
広げ幅(mm)
3600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません