※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの 車庫まわり
ニッサチェインの 車止め
ニッサチェインの 金具
ニッケルスプリングスナップ 48mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5パック)
注文コード
10688825
品番
P646
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
安価なスナップです。
用途
チェインの先端金具、連結金具
トラスコ品番
849-2132
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)/ニッケルメッキ
質量(g)
14
寸法A(mm)
48.0
寸法B(mm)
6.0
寸法C(mm)
18.0
使用荷重(kN)
0.01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
離島
数量1以上のご注文
お送りできません