※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 一般直管蛍光灯
小形蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10689482
品番
FL6EX-N-H A
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
3波長形昼白色
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
全光束(Lm)
460
定格ランプ電力(W)
6
管長(mm)
210.5
定格平均寿命(時間)
3000
電球の種類
蛍光ランプ
トラスコ品番
807-1196
種別
6W形
光色
3波長形昼白色