綿すべり止め手袋 女性用 5双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5双) 注文コード10693034 品番BP1820-5P (10Gドライブ 118951)
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) アウトレット
¥909729
材質手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル 質量(g)175 入数(双)25 トラスコ品番813-6731 サイズ女性用 アズワン品番65-1940-66 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする