耐溶剤手袋 ダイローブH3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5双) 注文コード10693296 品番H3-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

透湿性ポリウレタンを使用した軽作業向け耐溶剤手袋です。

サイズLL 材質ナイロン 用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業 トラスコ品番721-9776 質量(g)16 入数(双)5 機能耐溶剤・耐摩耗性 材質(すべり止め)ポリウレタン 耐溶剤性有機溶剤全般

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10693296 H3-LL 37090252 20-LL 耐溶剤手袋 ダイローブ20 ダイヤゴム 耐溶剤手袋 ダイローブ20 ダイヤゴム 1双 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする