ParkerTAIYO
フィルタレギュレータ(TR28)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
10694406
品番
TR28-T6-D0R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
逆流機能付
接続口径
Rc3/4
質量(kg)
0.62
使用温度範囲(℃)
-5~+66(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
2.07
ブラケット
ブラケットなし
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
低圧用/0.02~0.41
圧力計接続口径
Rc1/4