※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フラップホイール
軸付フラップ金具無し 外径80幅25軸径6mm 150#
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10694522
品番
KN8025 150
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
80
幅(mm)
25
粒度
150
トラスコ品番
852-6007
軸径(Φmm)
6
質量(g)
120
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム