※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ KW10 超硬
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10696516
品番
SEEN1203AFFR-W KW10
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
KW10
仕様
●角度AN(°):20●角度AS(°):25
トラスコ品番
552-2617
材質(本体)
KW10
穴径(Φmm)
-
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
コーナー半径(mm)
-
角度α(°)
-
コーナー数
1
寸法BS(mm)
3.5
寸法IC(mm)
12.7
寸法INSL(mm)
14.56
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。