プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10697041 品番 EPFC10-PT1/4
参考基準価格(税別)¥836 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

形状メスパネルタッチコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 接続ねじ種類Rc 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)19 パネル穴径T1(mm)21 パネル厚さt(mm)14.0 ワッシャー外径(mm)34 ワッシャー厚さ(mm)3.0 最小内径(Φmm)9 寸法A(mm)13 寸法d1(Φmm)9 寸法H4(mm)27 寸法L(mm)40.4 二面幅(H×Φ)(mm)27.0×30.0 有効断面積(mm2)40.0 質量(g)117.0 用途一般空気圧用 接続ねじ1/4
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10697093
2019-11-28
用途:
空気シリンダのコントロールバルブの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

パネル取付とタッチコネクタの接続なので空気機器制御コントロールボックスの修理が容易にできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする