※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
-
注文コード
10697347
品番
VNBR01503-005S PR1225
参考基準価格(税別)
¥32,050
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
トラスコ品番
555-5515
厚さ(mm)
-
材質(本体)
PR1225
穴径(Φmm)
-
寸法H(mm)
3.9
寸法L1(mm)
26.5
寸法F(mm)
1.3
寸法S(mm)
0.2
内接円直径(Φmm)
-
寸法L2(mm)
3
寸法W(mm)
0.7
勝手
右勝手
寸法L3(mm)
7
最小加工径(Φmm)
1.5
コーナー半径(mm)
-
穴の有無
-
角度θ(°)
-
チップ形状
-
寸法rε(mm)
0.05(-0.02〜0)
穴の形状
-
チップブレーカ
-
コーナー数
-
ブレーカ適合領域
-
逃げ角(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。