プッシュワンEシリーズ ユニオンティー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10697443 品番 EUT10
参考基準価格(税別)¥711 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

寸法D1(Φmm)17.5 寸法D2(Φmm)17.5 寸法L1(mm)24.7 寸法L5(mm)49.3 寸法L6(mm)24.7 寸法L8(mm)33.4 寸法P1(mm)10.8 寸法P2(mm)22 寸法W(mm)17.5 チューブ挿入長さF1(mm)19 チューブ挿入長さF2(mm)19 適合チューブ外径d1(Φmm)10 適合チューブ外径d2(Φmm)10 形状ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 用途一般空気圧用 材質(本体)難燃性PBT樹脂 質量(g)22.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 有効断面積(mm2)32.5 最小内径(Φmm)9 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10697443
2020-08-23
用途:
シャワーミスト部品
高橋工芸株式会社 様 (製造業)

シャワーミストチューブの分岐として使用しました
施工も楽で、大変扱いやすい製品だと思います

対象商品:
10697495
2019-02-12
用途:
振動抑制機器の配管に使用
株式会社サハラマーブル 様

性能、精度、耐久性に優れて要るためにこれを選択した。

対象商品:
10697495
2017-05-09
用途:
作業用機械のエアー配管用
メンテナンス MORI 様

本体にタイラップが通る穴ぐらいの物があると助かります

対象商品:
10697443
2017-10-14
用途:
包装までのエアー配管
株式会社田井屋 様

安いものは、ナイロン製のチューブだと馴染むまで外れてしまいましたが、これは一発でOKでした!

1人が参考にしています
対象商品:
10697443
2016-05-10
用途:
Pパイプの継ぎ手用として

メーカー品なので安心して使用できました。エアー漏れも起こしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする