※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ PR930 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
-
注文コード
10697663
品番
VNBR025075-005S PR930
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
仕様
-
トラスコ品番
555-5604
厚さ(mm)
-
材質(本体)
PR930
穴径(Φmm)
-
寸法H(mm)
3.9
寸法L1(mm)
28.1
寸法F(mm)
2.1
寸法S(mm)
0.4
寸法D(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
-
寸法L2(mm)
7.5
寸法W(mm)
0.8
勝手
右勝手
寸法L3(mm)
-
最小加工径(Φmm)
2.5
コーナー半径(mm)
-
角度α(°)
-
穴の有無
-
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
角度θ(°)
-
チップ形状
-
寸法rε(mm)
0.05(-0.02〜0)
穴の形状
-
チップブレーカ
-
コーナー数
-
ブレーカ適合領域
-
逃げ角(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。