※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイク用ブリッジ

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10699062 品番 MC-240
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。
しかも、重量は超軽量を誇ります。

全長(mm)2400 全幅(mm)240 用途バイク用 質量(kg)7.7 全高(mm)78 フック形状ツメ 持ち手× フレーム長(mm)2400 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699053
2018-11-20
用途:
ミニバンへのバイクの積み下ろし
工藤不動産管理 様 (不動産業)

アルミ製で軽くて丈夫!長さも丁度いい感じですね。あと一本欲しいかな!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする