※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCW-210 バイク用ブリッジ 昭和ブリッジ販売 10699114 MCW-210 バイク用ブリッジ 昭和ブリッジ販売 10699114

バイク用ブリッジ

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10699114 品番 MCW-210
3月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。
しかも、重量は超軽量を誇ります。

全長(mm)2100 全幅(mm)240 用途バイク用 質量(kg)7.3 全高(mm)78 フック形状ツメ 持ち手 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1070×240×100 フレーム長(mm)2100 有効幅(mm)180 フレーム高さ40 最大使用荷重(kg)300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699123
2017-12-29
用途:
リッターバイクとエンデューロレーサーの積み下ろし
自動車・二輪車・自転車関連業

長さが有り耐荷重が250kgのラダーを探していました。実際に使用してみると両サイドに有る脱輪防止用の縁の影響でタイヤの通れるスペースが狭くなっていて真っ直ぐに通らないとタイヤが縁に引っかかってしまいます。

乗せる時は問題は無いのですが狭い車内や軽トラの荷台から下ろす時にバイクが完全に真っ直ぐにならない事があるため通常のラダーだと幅が広く縁も無いので下ろし切れるのですが縁有りだとあと少しで地面に下りるくらいで縁が邪魔になります。

それと縁にタイヤが近づくとラダー本体が若干ですが捻れてきます。アスファルトでの積み下ろしなら問題はありませんがオフロードバイクを積むようなシチュエーションでは殆どが砂利や不整地の為 本製品の仕様には向かないと思います。取り説にも不整地では…と書いてあるので納得です。

しなり強度は有ると思うので今後期待するのはラダー本体の幅の拡大と捻れ剛性のアップです。

1人が参考にしています
対象商品:
10699123
2017-09-19
用途:
積むZRX1200Rを軽バンに積む。おろす。降ろす時に少しでも外側にタイヤがずれるとスロープがねじれ始める
株式会社川口ヤコウ電装 様

降ろす時に少しでも外側にタイヤがズレるとスロープがねじれる。

タイヤが縁を乗り上げないように縁を高くするとかしないと脱落の可能性あり

重量のあるバイクを積み下ろす時ねじれに弱いのを表記してほしい。
耐荷重表記に注意書きがほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
10699105
2009-03-23
用途:
バイクの積み降ろし

重量物には国産品が安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする