スライドコートハンガー「ツルスター」

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10699726 品番TE-800
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。
ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。
取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。

材質/仕上
(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ
(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン
(取手)アセチ/ブラック
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所 付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20 全長(mm)800 質量(kg)2.7 質量(g)2700 ブラケット700〜900mm(取付奥行) スライド寸法(mm)570 最大吊下荷重(N)196
注意
キャビネットの奥行は、TE700は700 mm以上、TE800は800 mm以上必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする