メイン画像
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
ステンレス棚受 SMB-15R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10699936
品番
SMB-15R
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
用途
ステンレス棚柱SM型用の棚受です。
木板棚用
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)
トラスコ品番
481-1372
色
シルバー
質量(g)
6
種類
棚受
仕上
ヘアライン仕上
付加機能
滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)
30
耐荷重(N)
883
棚受け金具
棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。