※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100-46/9SUS304B 100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 10700042 100-46/9SUS304B 100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 10700042 100-46/9SUS304B 100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 10700042

100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10700042 品番 100-46/9SUS304B
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。

用途
システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所
医療関係や理化学関係、船舶関係など
仕様
キャッチなし
扉の三次元調整機能(前後±2 mm、上下±2 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)41.3 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上研磨 アズワン品番64-6757-89 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)100 適合かぶせ量(mm)5〜9 推奨扉厚(mm)15〜20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
注意
別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(3種):100-P3A-SUS304B 100-P4A-30-SUS304B 100-P4A-32-SUS304B のいずれかをお選び下さい。
※別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(3種):100-P3A-SUS304B 100-P4A-30-SUS304B 100-P4A-32-SUS304B のいずれかをお選び下さい。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10700015
2022-08-02
用途:
ロッカー扉の丁番として使用

100シリーズ 100-C36-19SK の代替え品として使用しました ステンレス製なので 少々価格
は 高いですが 助かりました。

対象商品:
10700015
2022-10-11
用途:
腐食した丁番の交換
医療法人社団 松割歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

自分で交換できたので、待ち時間も無く、修理費を大幅に節約できました。

対象商品:
10700051
2021-02-17
用途:
下駄箱のスライド丁番メンテナンス

下駄箱の扉の破損がありましたので代替品を探していました。形状の確認もでき満足です。

対象商品:
10700015
2017-09-26
用途:
洗面所の扉用

洗面台の蝶番が錆びたため、こちらの部品に交換した。湿気の多い場所なので、ステンレス製にしました。

対象商品:
10700015
2019-11-19
用途:
外構作業
その他業種

スライド丁番は内装用途が常識だが、こいつはステンなので外構の扉に試してみた。雨がかかることがあったが、全く錆びない。

対象商品:
10700006
2016-06-21
用途:
既設品取り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

型番が合っているが形が一致していない
使い物にならなかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
10700015
2014-01-23
用途:
取り換え用

本来はステンレス使用ではなかったが、信頼性からステンレスにした。 価格は少し上がるのですが、使用数量が少ないのでまあ〜良しとしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする