曜日別特売
100-P4A-30-SUS304B 100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700076

100-P4A-30-SUS304B 100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700076
100-P4A-30-SUS304B 100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700076
100-P4A-30-SUS304B 100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10700076

100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプシステム35・30タイプ
内容量1個注文コード10700076品番100-P4A-30-SUS304B
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。

用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)26.4タイプシステム35・30タイプ種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨アズワン品番64-6758-09座金ねじ穴数3座金ピッチ(mm)30座金厚さ(mm)0(標準厚)
注意
H寸法はインセット仕様時は扉厚+17mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700076
2023-09-29
用途: 30年以上使用したシステムキッチンの扉のマウンティングベースの取り換え用として購入しました。
サービス業

元々の扉の丁番が壊れて扉の開閉に支障が出たので取り換えるために購入しました。他の整合性のある製品も試しましたが、一番しっくりするものでした。すべて取り換えると30個ぐらいになりますが扉ごとに少しずつ取り換えています。元のマウンティングプレートと機能的にそん色なく使えます。以前純正品も購入しましたが、値段が倍以上したので購入を控えていましたが、この機種であれば廉価であり互換性があるので重宝しています。

対象商品 : 10700085
2021-07-26
用途: 台所下扉の丁番交換時
有限会社カインドウェーブ電気・ガス・熱供給・水道業

台所下扉の丁番交換時に使用。特に問題なく取り付けが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする