※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

170-34/19 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業) 10700094 170-34/19 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業) 10700094 170-34/19 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業) 10700094 170-34/19 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業) 10700094 170-34/19 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業) 10700094

広角度開きスライド丁番 170

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC) 仕様キャッチなし扉の調整機能(前後±2 mm、上下、左右〔かぶせ〕)上下と左右〔かぶせ〕の調整量は座金に依存します。 注文コード10700094 品番170-34/19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°〜170°の範囲で調節できます。

仕様
キャッチなし
扉の調整機能(前後±2 mm、上下、左右〔かぶせ〕)
上下と左右〔かぶせ〕の調整量は座金に依存します。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC) 質量(g)117 アズワン品番64-6758-45 適合かぶせ量(mm)15〜20 シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)140〜170 推奨扉厚(mm)15〜20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
注意
別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(4種):100-03A 100-04AW-30 100-04AW-32 100-06AW のいずれかをお選び下さい。
取り付けのためのビスはお客様により諸条件が違うため付属しておりません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10700094
2023-09-29
用途:
30年以上使用したシステムキッチンの扉の丁番取り換え用として購入しました。
サービス業

元々の丁番が壊れて扉の開閉に支障が出たので取り換えるために購入しました。他の整合性のある製品も試したが、一番しっくりするものだした。すべて取り換えると30個ぐらいになりますが扉ごとに少しずつ取り換えています。元の丁番とそん色なく使えます。以前純正品も購入しましたが、値段が倍以上したので購入を控えていましたが、この機種であれば廉価であり互換性があるので重宝しています。

対象商品:
10700112
2019-08-15
用途:
昔の婚礼ダンスの扉の金具が老朽化した為、交換用に使用

金具本体は大きく、肉厚で丈夫そうだが、取り付けるための別売り「受け金具」が大半の100シリーズに共通な分、今回の170度金具に対しては極めて華奢。新たな「受け金具」の開発を求める。

対象商品:
10700112
2019-03-24
用途:
家庭用に

数年前に食器棚の扉の修理に使用、絶好調、業者に頼まず、安上がりです。

対象商品:
10700103
2018-01-04
用途:
タンス蝶番
スパッと 様

30年間ほど使用してきた我が家のタンスの蝶番が壊れてしまいました。
代替品として購入しましたが、合いそうなので正月休みの今、必死で取り組んでいます。諦めず助かりました。

対象商品:
10700094
2015-07-13
用途:
コーナー扉の修理

何回も壊れるので自分でセットしてみましたが、器具が軽く開閉具合も軽い。後はどれ位保つかだと思うます。170度開閉ヒンジは保たないですから。

対象商品:
10700121
2015-09-24
用途:
家具の補修

しっかりとした作りです

対象商品:
10700137
2013-07-13
用途:
開き戸の丁番

インセットタイプの一般的な丁番は、最大開き角度が90°程度であるが、この製品は140°〜170°開く。この角度の違いだけで使いやすさは大きく改善する。大きくスライドする機構であるが加工精度が高く、上下、前後のガタツキなく、使用感がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする