※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
キャッチなし扉の調整機能(前後±2 mm、上下、左右〔かぶせ〕)上下と左右〔かぶせ〕の調整量は座金に依存します。
注文コード
10700191
品番
H160-34/18
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付板厚18〜34 mm、160°開きのスライド丁番です。
仕様
キャッチなし
扉の調整機能(前後±2 mm、上下、左右〔かぶせ〕)
上下と左右〔かぶせ〕の調整量は座金に依存します。
材質
本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)
色
シルバー
質量(g)
191
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
サチライトクロムめっき
アズワン品番
64-6780-48
カップ径(Φmm)
40
掘込深さ(mm)
15
開き角度(度)
160
適合かぶせ量(mm)
9〜18
推奨扉厚(mm)
18〜34
最大扉厚(mm)
34
最小扉厚(mm)
18
注意
別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(4種):100-03A 100-04AW-30 100-04AW-32 100-06AW のいずれかをお選び下さい。
商品説明動画
参考になった