GM100-C32/9 スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業) 10700365 GM100-C32/9 スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業) 10700365 GM100-C32/9 スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業) 10700365 GM100-C32/9 スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業) 10700365

スライド丁番 GM100 ガラス扉用

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10700365 品番 GM100-C32/9
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ガラス扉用のスライド丁番です。

タイプバネ付き 材質本体/鋼、カップ/ポリアミド(PA) 材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック 仕上本体/サチライトクロムめっき、カップ 開き角度(度)96 適合かぶせ量(mm)6〜9 仕様キャッチ付 シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 取付可能ガラス厚(mm)4〜6 カップ径(Φmm)26 最大扉厚(mm)6 最小扉厚(mm)4
注意
別途マウンティングプレートが必要です。(100シリーズ マウンティングプレート)
別途正面プレートが必要です。適用正面プレート(5種):GM100-006SLH GM100-006SMH GM100-006BTS GM100-007BSB GM100-007BSB GM100-007SSB

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10700322
2022-12-04
用途:
食器棚ガラス扉
建設業・工事業

42年使用したガラス扉の丁番が破損した為取替しました。ホームセンターで探してもみつからず破損した物は26Φの中にバネが付いていたのでバネ付きを購入しましたがバネ付きは軸の所に付いている物で口コミで同じ間違えした方がドリルで加工するとバネ無しに出来るを参考にすると出来ました。
マウントは再利用したのですが以前のものよりアームが五ミリ位短くマウントの取り付ける位置を五ミリ位調整しました

対象商品:
10700322
2022-06-13
用途:
修理用
製造業

家のガラス用窓のスライド丁番が壊れたので、購入しました。
問題なく使えました。
他にも種類があるといいですが、これだけ出したので、比較はできません。
他の台座等、購入忘れしないようにしてください。

対象商品:
10700331
2020-06-05
用途:
食器棚丁番の交換
教育・研究機関

食器棚のガラス扉の丁番破損で、同じメーカーのものが見つからず、同等互換品として購入。無事修理できました。
なお、扉が閉まる方向への戻りバネが弱目で、このバネの力だけでは扉が閉まりきらない感じですから、磁石などの扉キャッチ併用が前提なのでしょうね。
この丁番だけで閉まるようであればさらに良かったと思います。

対象商品:
10700313
2020-01-14
用途:
ガラス扉に不具合が出た為の修理
イッツプランニングオフィス 様 (建設業・工事業)

翌日には届き大変有難いです。
商品も問題なく取り付けが出来満足しています。

対象商品:
10700383
2014-10-30
用途:
アクリル扉の開閉に

ガラス扉用のキャッチ付きのものを購入しました。
私の用途は小さめのアクリル板の開閉なので、キャッチが強すぎる感はあるものの製品には満足です。
正面プレートとマウントプレートのセット品があるとさらに購入しやすいように思います。

対象商品:
10700322
2019-02-17
用途:
家具扉の補修
サービス業

既存の食器棚の扉が壊れた為、補修しようと取寄せ
本体とは別に台座とキャップが必要
何回も注文することになり、都度500円かかりました。
ネジは一切ついていません

対象商品:
10700383
2015-12-19
用途:
壊れた箇所の補修
その他業種

食器棚のガラス扉の丁番が壊れてしまい、同じ部品をネットで検索して取り寄せました。キャッチのありなしの区別がよく分からなかったのですが、キャッチありのほうはバネが仕込んであります。
ネットのカタログにはキャッチの説明がありませんでした。工務店などの専門業者ではなく、私のような一般のエンドユーザーも取り寄せる可能性があるので、もう少し説明が必要かなと思います。
製品はもともと付いていたものと全く同じものだったので、うまく取り付けることができ、十分満足です。ヒンジの部分が弱いようで、また同じ箇所が壊れるかもしれないと思い、予備を買い足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
10700322
2013-05-27
用途:
サウンドファニチャーとして購入したガラス扉の丁番が破損したので交換用に

かなり昔の扉だったので合うかどうか心配したが、既存の部品、ネジも使用出来たので良かった。
 キャッチ付きだが、少しキャッチの力が弱いような気がする。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする