42年使用したガラス扉の丁番が破損した為取替しました。ホームセンターで探してもみつからず破損した物は26Φの中にバネが付いていたのでバネ付きを購入しましたがバネ付きは軸の所に付いている物で口コミで同じ間違えした方がドリルで加工するとバネ無しに出来るを参考にすると出来ました。
マウントは再利用したのですが以前のものよりアームが五ミリ位短くマウントの取り付ける位置を五ミリ位調整しました
家のガラス用窓のスライド丁番が壊れたので、購入しました。
問題なく使えました。
他にも種類があるといいですが、これだけ出したので、比較はできません。
他の台座等、購入忘れしないようにしてください。
食器棚のガラス扉の丁番破損で、同じメーカーのものが見つからず、同等互換品として購入。無事修理できました。
なお、扉が閉まる方向への戻りバネが弱目で、このバネの力だけでは扉が閉まりきらない感じですから、磁石などの扉キャッチ併用が前提なのでしょうね。
この丁番だけで閉まるようであればさらに良かったと思います。
翌日には届き大変有難いです。
商品も問題なく取り付けが出来満足しています。
ガラス扉用のキャッチ付きのものを購入しました。
私の用途は小さめのアクリル板の開閉なので、キャッチが強すぎる感はあるものの製品には満足です。
正面プレートとマウントプレートのセット品があるとさらに購入しやすいように思います。
既存の食器棚の扉が壊れた為、補修しようと取寄せ
本体とは別に台座とキャップが必要
何回も注文することになり、都度500円かかりました。
ネジは一切ついていません
食器棚のガラス扉の丁番が壊れてしまい、同じ部品をネットで検索して取り寄せました。キャッチのありなしの区別がよく分からなかったのですが、キャッチありのほうはバネが仕込んであります。
ネットのカタログにはキャッチの説明がありませんでした。工務店などの専門業者ではなく、私のような一般のエンドユーザーも取り寄せる可能性があるので、もう少し説明が必要かなと思います。
製品はもともと付いていたものと全く同じものだったので、うまく取り付けることができ、十分満足です。ヒンジの部分が弱いようで、また同じ箇所が壊れるかもしれないと思い、予備を買い足しました。
かなり昔の扉だったので合うかどうか心配したが、既存の部品、ネジも使用出来たので良かった。
キャッチ付きだが、少しキャッチの力が弱いような気がする。