※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
Pヒンジアングル枠型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10700593
品番
PAW-60
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)
十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
60
寸法P1(mm)
21
寸法P2(mm)
21
寸法P3(mm)
9
寸法P4(mm)
12.5
寸法P5(mm)
15.5
寸法P6(mm)
15.5
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
4.5
適合扉質量(kg)
2.6以下
仕様
扉の質量:2.6kg以下
材質
黄銅
材質/仕上
真鍮/ホワイトブロンズめっき
質量(g)
62
仕上
ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際には現品にてお確かめください。
※インセット扉用
寸法は呼び寸法を表示しています。取付の際には現品にてお確かめ下さい。
品番は左右1セット(扉1枚分)になっております。
吊元が右上用には左を、左上用には右を使用します。
扉の寸法:W450×H700以下
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
取付ねじ付属