LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
プラスチック空気孔 スケアータイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10700794
品番
APKL-310B
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
形状
角型
色
ブラック
質量(g)
100
外形寸法D(mm)
95
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
310
空気流通面積(mm
2
)
9800
取付穴径d(Φmm)
85.5
取付穴径l(Φmm)
300.5
注意
取り付けは接着剤を併用してください。