ワンタッチドアホルダー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10700916 品番 MBR
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。
かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。
キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。

付属品
十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)
十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)
ブラウン 材質プラスチック 質量(g)140 種類ドアホルダー 吸着力(N)137
注意
吸着力は図の様な条件で矢印の方向に水平に引いた時の実測値のため、ばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10700916
2022-03-24
用途:
内装ドアに使用
株式会社鈴幸 様 (卸売・小売業)

廊下にある内装ドアが半開きで止まってしまい夜中は危ないのでマグネットで簡単に固定出来るこのワンタッチドアホルダーを選びました。マグネットがかなり強い感じですがドアに取り付けてみると丁度いい硬さで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10700916
2021-02-06
用途:
家庭用改修
その他業種

用途:中古マンションのリビング・ダイニング ドアーのストッパー交換に
作業:工具がきちんとしたものであれば取り付けは容易にできました。風が吹き抜けたときもがっちりドアーをホールドしています。子どものちからではがんばってひっぱらないと外れないくらいの磁力です。カラーがもう少し巾があればよいかもしれません。
価格:リーゾナブルです。お店でさがすよりも選びやすいです。

対象商品:
10700907
2020-06-03
用途:
大型のドア固定

皆さんのレビュー通り、いや、それ以上に磁力が強力です。規格外の大きく重い扉の固定に耐えうる商品を探して辿り着きました。購入して正解でした。磁石以外の部品の方が先に壊れてしまうのではないかと心配しています。良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10700907
2020-06-11
用途:
住宅修繕
建設業・工事業

固定のマグネットが予想以上に強力です。たいていのドアは抑えられそうです。マグネット固定のみなのでドアを引けば外れるので、開閉頻度の多いドアに使うと良いです。

対象商品:
10700907
2020-02-10
用途:
交換
教育・研究機関

磁力がたいへん強く、接点が円形ながら接着が安定しており、安心できる。

対象商品:
10700916
2019-06-15
用途:
自宅廊下の引き戸に利用

磁石の力がやや強すぎて、扉を開くときに力がいるのが、難点ですが、解放時にはしっかり止まっていて、安心です。

対象商品:
10700916
2017-07-31
用途:
室内のドアストッパーとして使用
建築模型工房・「たきやま」 様 (その他業種)

今のままでも使い勝手は良いが、磁石の部分が可動すればより良いと思います。

対象商品:
10700907
2017-03-20
用途:
クローザー付きドアの固定
医療・福祉・介護関連業

磁力の強さは予想以上に強力でした。
受け側にテープを貼って調節したので、閉めるときにドアに少しの力を加えるだけで良くなり、戸当たりのフックを屈んではずさなくてもドアが閉められるようになって楽になりました。
付属品として、専用の磁力調節用のテープがセットになれば完璧ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする