AP-BR091MC(MR)BU ベルトリールパーテーション ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 10700995 AP-BR091MC(MR)BU ベルトリールパーテーション ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 10700995

ベルトリールパーテーション ヘッド回転タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10700995 品番 AP-BR091MC(MR)BU
参考基準価格(税別)¥35,310 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スタンダードのベルトリールパーティションです。
ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
ステンレス鋼製です。
組立済みです。
ベルトは環境に配慮した再生材(再生ポリエステル繊維100%)を使用しています。
ヘッド部分が360°フリーに回転するので自由なレイアウトが簡単にできます。

材質/仕上
(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ベルト長さ(m)2 ベルト色ブルー 質量(kg)7 質量(g)7000 ベルト高さ(mm)840 総高さ(mm)875 ベース寸法(mm)Φ300 支柱径(Φmm)60.5
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする