曜日別特売
AP-BR091MC(MR)BL ベルトリールパーテーション ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 10701013

 

AP-BR091MC(MR)BL ベルトリールパーテーション ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 10701013
AP-BR091MC(MR)BL ベルトリールパーテーション ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 10701013

ベルトリールパーテーション ヘッド回転タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト色ブラック
内容量1個注文コード10701013品番AP-BR091MC(MR)BL
参考基準価格(税別)¥35,310販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スタンダードのベルトリールパーティションです。
ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
ステンレス鋼製です。
組立済みです。
ヘッド部分が360°フリーに回転するので自由なレイアウトが簡単にできます。

材質/仕上
(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ベルト長さ(m)2ベルト色ブラック質量(kg)7質量(g)7000ベルト高さ(mm)840総高さ(mm)875ベース寸法(mm)Φ300支柱径(Φmm)60.5
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする