AP-BR281MC(MR)RD ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 10701056 AP-BR281MC(MR)RD ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 10701056

ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10701056 品番 AP-BR281MC(MR)RD
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。
ステンレス鋼製です。
スタッキングタイプ。使わない時は重ねられるので、省スペースになり、収納に便利です。
ベルトは環境に配慮した再生材(再生ポリエステル繊維100%)を使用しています。
ヘッド部分が360°フリーに回転するので自由なレイアウトが簡単にできます。

材質/仕上
(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ベルト長さ(m)2 ベルト色レッド 質量(kg)4.1 質量(g)4100 ベルト高さ(mm)820 総高さ(mm)855 ベース寸法(mm)Φ300 支柱径(Φmm)60.5 スタッキング対応
注意
使用する床面の材質によっては、スタッキング用ピラマットの色が移ることがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする