※ベルトカラー

AP-BR351(MR)BU 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701135 AP-BR351(MR)BU 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701135 AP-BR351(MR)BU 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701135 AP-BR351(MR)BU 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701135 AP-BR351(MR)BU 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701135

壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10701135 品番 AP-BR351(MR)BU
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。
引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。

ベルト長さ(m)2 ベルト色ブルー 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品フックキャッチ トラスコ品番409-4549 質量(kg)0.5 質量(g)500 色(本体)ダークグレー/シルバー
注意
※この商品はフックキャッチのみの商品です。
※本体とフックキャッチは、使用例のように向かい合わせに取り付けてください。ベルトが本体やフックキャッチに対して折れ曲がった状態で使用すると、折れた部分が擦れ、ほつれたり擦り切れたりする原因となります。
※フック仕様1ヶ付です。2ヶ以上必要な場合は別途AP-BR349(GR)をお求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10701144
2018-12-05
用途:
更衣室使用時

必要な長さは半分くらいでしたが 余裕をもって使えてるので結果満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする