※ベルトカラー

AP-BR057L(SH) 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701187 AP-BR057L(SH) 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701187 AP-BR057L(SH) 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701187

壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 注文コード10701187 品番AP-BR057L(SH)
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は材質/仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。
引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
ベルト長さは、7mのロングタイプです。

ベルト長さ(m)7 ベルト色レッド 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 仕様左用 質量(kg)1.46 質量(g)1460 アズワン品番64-6768-27
注意
製品の特性上ベルト部が倒れる場合があります。
本体とフックキャッチは、向かい合わせに取り付けてください。ベルトが本体やフックキャッチに対して折れ曲がった状態で使用すると、折れた部分が擦れ、ほつれたり擦り切れたりする原因となります。
シールが貼ってある中央のねじは外さないでください。
※別途フック仕様が必要です。適用フック仕様:AP-BR349(GR)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする