曜日別特売
AP-BR050L(AS) 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701196

AP-BR050L(AS) 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701196
AP-BR050L(AS) 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701196

壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上アルミ合金/アルマイト:シルバー注文コード10701196品番AP-BR050L(AS)
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。
引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
AP-BR057用フック仕様です。

材質/仕上アルミ合金/アルマイト:シルバー材質アルミニウム合金シルバー仕上シルバーアルマイト処理アズワン品番64-6768-26
注意
製品の特性上ベルト部が倒れる場合があります。
本体とフックキャッチは、向かい合わせに取り付けてください。ベルトが本体やフックキャッチに対して折れ曲がった状態で使用すると、折れた部分が擦れ、ほつれたり擦り切れたりする原因となります。
シールが貼ってある中央のねじは外さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする