XLA-BR001M(SL)SB ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701467 XLA-BR001M(SL)SB ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701467 XLA-BR001M(SL)SB ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701467 XLA-BR001M(SL)SB ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業) 10701467

ベルトリールパーテーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10701467 品番 XLA-BR001M(SL)SB
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求したベルトリールパーティションです。
支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)です。
モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)と、リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)(受注対応品)があります。
組立済みです。
デザイン性を追及したベルトリールパーテーションです。
支柱は空間に調和するアルミ製(アルマイト仕上)です。
ベルトには再生材を(再生ポリエステル繊維101%)を使用している環境対応品です。
モダンでクールな色合いです。

材質/仕上
(支柱)アルミ合金/アルマイト:シルバー
(フック)ABS樹脂/グレー
(ベース)鋼/塗装:グレー
(ベルト)再生ポリエステル繊維100%
ベルト色スモークブルー 用途ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間に。 質量(g)7800 ベルト長さ(m)2 色(本体)シルバー
注意
使用する床面の材質によっては、脚端の色が移ることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする