ガイドレール(ステンレス製)

(1件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10702142 品番 #3S-GR3640
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,570 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
長さ(mm)3640 用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。 トラスコ品番166-0268 材質ステンレス製 質量(kg)2.68 適合号数3号ステンレス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10702124
2014-08-19
用途:
倉庫引き戸用ガイドレール
株式会社 吉川オートセンター 様

今回で2度目ですが商品の発送が早く作業するに当たりとても助かります、
私、個人の倉庫に使用していますが満足しています。
長さが1500mmから200mm単位で3000mm位まで設定されていれば無駄が少なくて良いのですが!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする