曜日別特売
TDS-225D ダイヤホイール Zセグ トップ工業 10703411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDS-225D ダイヤホイール Zセグ トップ工業 10703411
TDS-225D ダイヤホイール Zセグ トップ工業 10703411

ダイヤホイール Zセグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
外径D(Φmm)255
内径H(Φmm)30.5
内容量1個注文コード10703411品番TDS-225D
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

重切削に耐え切れ味最高

外径D(Φmm)255内径H(Φmm)30.5刃厚T(mm)3.0仕様乾式付属リング穴径(Φmm)20・22・25.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13152012
2015-04-28
用途: ブロック切断

購入一日目にブロックを切断中に刃が一部破損した。価格は、安かったが、一日も持たなかったら高い買い物になる。もう一度使用して確認してみたい?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする